U12910.031.0001 | Altıgen Somun Konik Üst Kilit 5/16-18 - Pk100 | 26lh06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12910.031.0001 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 5/16-18, 100PK | AB8NYD 26LH06

APPROVED VENDOR U12910.031.0001 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 5/16-18, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NYD Model: U12910.031.0001Çapraz Ref: 26LH06 / 42JU01
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
€8.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişÇinko kaplamalı
sınıf8
Yükseklik21 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Kilit
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12910.031.0001 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 5/16-18, 100PK
€8.79 / paket