U12920.031.0001 | Metal Kilit Somunu Sınıf C 5/16-18 - Pk100 | 4fau2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12920.031.0001 Metal Kilit Somunu Sınıf C 5/16-18, 100PK | AD7LEC 4FAU2

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 Metal Kontra Somun Sınıf C 5/16-18, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LEC Model: U12920.031.0001Çapraz Referans: 4FAU2 / 42JU14
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
€16.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deforme İplik Kilitli Somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSarı çinko
sınıfC
Yükseklik17 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüDeforme Dişli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiHRC24-C32
bedenSil
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Kilit
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuBitişsınıfYükseklik+Rockwell SertliğiKonu BoyutuKonu TürüÜcret
ONAYLI SATICI SHY80 Metal Kilit Somunu Sınıf C 3/8-24 - 100'lük Paket | AD7LEE 4FAU5 Utangaç803 / 8 "-24Sarı Çinko, MumluC21 / 64 "Deforme İplik Kilitli SomunHRC24-C32-UNF€46.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 Metal Kontra Somun Sınıf C 5/16-18, 100PK
€16.22 / paket