U12950.050.0002 | Altıgen Somun Konik Üst Kilit 1/2-20 - Pk25 | 26lh31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12950.050.0002 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 1/2-20, 25PK | AB8NZA 26LH31

APPROVED VENDOR U12950.050.0002 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 1/2-20, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NZA Model: U12950.050.0002Çapraz Ref: 26LH31 / 42JU29
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
€7.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişÇinko kaplamalı
sınıf8
Yükseklik9 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipKonik Üst Kilit
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12950.050.0002 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 1/2-20, 25PK
€7.97 / paket