U16182.050.0150 | Halkalı Cıvata Omuzsuz 1/2-13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U16182.050.0150 Omuzsuz Halkalı Cıvata 1/2-13 | AC6QRE 35Z491

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Halkalı Cıvata Omuzsuz 1/2-13

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6QRE Model: U16182.050.0150Çapraz Referans: 35Z491
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
€6.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1.187 "
Dia Dışında Göz.2-1 / 16 "
Eyebolt TipiOmuzsuz
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeDövme Karbon Çelik Bırak
Uzunluk3.5 "3.88 için"
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.5 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipOmuzsuz
Çalışma yükü sınırı2400 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Halkalı Cıvata Omuzsuz 1/2-13
€6.88 / Adet