U17022.037.0300 | Halkalı Cıvata Ahşap Vidası 3/8 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17022.037.0300 Delikli Cıvata Ahşap Vidası 3/8, 10PK | AC6QUH 35Z541

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Halkalı Cıvata Ağaç Vidası 3/8, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QUH Model: U17022.037.0300Çapraz Referans: 35Z541
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
€19.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.3 / 4 "
Dia Dışında Göz.1-13 / 32 "
Eyebolt TipiAhşap Vidası
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Uzunluk4.375 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu3"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu3 / 8 "
TipAhşap Vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Halkalı Cıvata Ağaç Vidası 3/8, 10PK
€19.32 / Adet