U17277.050.0250 | U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 1/2-13 Boru 2 1/2 In | 5za94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17277.050.0250 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 1/2-13 Boru 2 1/2 In | AE7LMV 5ZA94

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 1/2-13 Boru 2 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LMV Model: U17277.050.0250Çapraz Referans: 5ZA94
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
€23.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin2.5 "
Iç uzunluk5 7 / 32 "
İç Genişlik2 15 / 16 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu1 / 2-13
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 1/2-13 Boru 2 1/2 In
€23.47 / Adet