U17277.087.1200 | U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 7/8-9 Boru 12 In | 5zb20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17277.087.1200 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 7/8-9 Boru 12 In | AE7LND 5ZB20

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 7/8-9 Boru 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LND Model: U17277.087.1200Çapraz Referans: 5ZB20
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
€148.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin12 "
Iç uzunluk16 1 / 16 "
İç Genişlik12.875 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu4.25 "
Konu Boyutu7 / 8-9
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.01
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)38.86
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 7/8-9 Boru 12 In
€148.22 / Adet