U17380.000.0175 | S Kanca Çelik 1 3/4 L Açıklık 9/32 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17380.000.0175 S Kanca Çelik 1 3/4 L Açıklık 9/32, 10PK | AC4EFD 2ZDK5

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Kanca Çelik 1 3/4 L Açıklık 9/32, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4EFD Model: U17380.000.0175Çapraz Referans: 2ZDK5
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
€3.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
Bitişçinko
donanımDahil Değil
H İçe Kanca Göz1 / 2 "
W İçten Kanca Göz1 / 2 "
Kanca Açma9 / 32 "
uzunluk1.75 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü40 lb
Açılış boyutu9 / 32 "
Uzunluk1.75 "
genişlik7 / 8 "
Tel Çapı.0.188 "
Çalışma yükü sınırı40 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Kanca Çelik 1 3/4 L Açıklık 9/32, 10PK
€3.54 / paket