U17380.000.0212 | S Kanca Çelik 2-1/8 L Açıklık 19/64 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17380.000.0212 S Kanca Çelik 2-1/8 L Açıklık 19/64, 10PK | AC4EFE 2ZDK6

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S Kanca Çelik 2-1/8 L Açıklık 19/64, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EFE Model: U17380.000.0212Çapraz Referans: 2ZDK6
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
€5.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
Bitişçinko
donanımDahil Değil
H İçe Kanca Göz5 / 8 "
W İçten Kanca Göz5 / 8 "
Kanca Açma19 / 64 "
uzunluk2.125 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü55 lb
Açılış boyutu19 / 64 "
Uzunluk2.125 "
genişlik1"
Tel Çapı.0.217 "
Çalışma yükü sınırı55 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S Kanca Çelik 2-1/8 L Açıklık 19/64, 10PK
€5.79 / paket