U17380.000.0300 | S Kanca Çelik 3 L Açıklık 7/16 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17380.000.0300 S Kanca Çelik 3 L Açıklık 7/16, 10PK | AC4EFF 2ZDK7

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Kanca Çelik 3 L Açıklık 7/16, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EFF Model: U17380.000.0300Çapraz Referans: 2ZDK7
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
€10.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
Bitişçinko
donanımDahil Değil
H İçe Kanca Göz7 / 8 "
W İçten Kanca Göz15 / 32 "
Kanca Açma7 / 16 "
uzunluk3"
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü130 lb
Açılış boyutu7 / 16 "
Uzunluk3"
genişlik1"
Tel Çapı.0.315 "
Çalışma yükü sınırı130 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Kanca Çelik 3 L Açıklık 7/16, 10PK
€10.83 / paket