U17381.000.0300 | S Kanca Paslanmaz Çelik 3 L Ağızlık 7/16 - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17381.000.0300 S Kanca Paslanmaz Çelik 3 L Açıklık 7/16, 5PK | AC4EFN 2ZDL5

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Kanca Paslanmaz Çelik 3 L Açıklık 7/16, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4EFN Model: U17381.000.0300Çapraz Referans: 2ZDL5
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
€29.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
BitişBitiş yok
donanımDahil Değil
H İçe Kanca Göz7 / 8 "
W İçten Kanca Göz57 / 64 "
Kanca Açma7 / 16 "
uzunluk3"
MalzemePaslanmaz çelik
Açılış boyutu7 / 16 "
Uzunluk3"
genişlik1.5 "
Tel Çapı.0.315 "
Çalışma yükü sınırı130 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S Kanca Paslanmaz Çelik 3 L Açıklık 7/16, 5PK
€29.93 / paket