U17420.031.0100 | Halkalı Cıvata Tornalı Tel 5/16-18 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17420.031.0100 Halkalı Cıvata Tornalanmış Tel 5/16-18, 10PK | AC6QPP 35Z454

APPROVED VENDOR U17420.031.0100 Halkalı Cıvata Torna Teli 5/16-18, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QPP Model: U17420.031.0100Çapraz Referans: 35Z454
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
€7.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.5 / 8 "
Dia Dışında Göz.1-11 / 64 "
Eyebolt TipiDöndü Tel
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk2.125 "
Şaft Dia.5 / 16 "
Sap Uzunluğu1"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu5 / 16-18
TipDöndü Tel
Çalışma yükü sınırı900 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.Dia Dışında Göz.Eyebolt TipiUzunlukŞaft Dia.Sap Uzunluğuiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 35Z550 Halkalı Cıvata Açık Tel 1/4-20 - 20'li Paket | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Açık Tel3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€7.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17420.031.0100 Halkalı Cıvata Torna Teli 5/16-18, 10PK
€7.77 / paket