U17567.025.0025 | Ubolt 304 Paslanmaz Çelik 1/4-20 Boru1/4 İnç, 10pk | 5yu69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17567.025.0025 Ubolt 304 Paslanmaz Çelik 1/4-20 Boru1/4 İnç, 10PK | AE7KKK 5YU69

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 Paslanmaz Çelik 1/4-20 Boru1/4 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KKK Model: U17567.025.0025Çapraz Referans: 5YU69
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
€16.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin1 / 4 "
Iç uzunluk1.25 "
İç Genişlik9 / 16 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 Paslanmaz Çelik 1/4-20 Boru1/4 İnç, 10PK
€16.07 / paket