U17567.025.0037 | U-cıvata 1/4-20x3/4x1 1/4 - Pk10 | 3xrz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17567.025.0037 U-Civata 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK | AD3BMT 3XRZ7

APPROVED VENDOR U17567.025.0037 U-Bolt 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BMT Model: U17567.025.0037Çapraz Referans: 3XRZ7
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
€16.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin3 / 8 "
Iç uzunluk1.25 "
İç Genişlik3 / 4 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17567.025.0037 U-Bolt 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK
€16.43 / paket