U17567.031.0050 | U Cıvata 5/16-18 Boru 1 1/2 İnç - Pk10 | 5yu78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17567.031.0050 U Cıvata 5/16-18 Boru 1 1/2 İnç, 10PK | AE7KKN 5YU78

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Cıvata 5/16-18 Boru 1 1/2 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KKN Model: U17567.031.0050Çapraz Referans: 5YU78

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin1 / 2 "
Iç uzunluk2.187 "
İç Genişlik1"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu5 / 16-18
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Cıvata 5/16-18 Boru 1 1/2 İnç, 10PK
€31.19 / paket