Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17567.031.0101 U-Civata 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK | AD3BMX 3XTA2

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BMX Model: U17567.031.0101Çapraz Referans: 3XTA2
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
€45.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin1"
Iç uzunluk2.187 "
İç Genişlik1.375 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu5 / 16-18
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17567.031.0101 U-Bolt 5/16-18X1 3/8X2 3/16, 10PK
€45.43 / paket