APPROVED VENDOR U20170.050.9999 Dişli Çubuk Galvanizli 1/2-13x12 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece 302 Deg. |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 381 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00