APPROVED VENDOR U20200.031.8888 Dişli Çubuk Düz 5/16-18x10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 10ft. |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece 302 Deg. |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 16-18 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00