U20200.112.3600 | Dişli Çubuk Düz 1-1/8-7 X 3 Feet | 4fgx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U20200.112.3600 Dişli Çubuk Düz 1-1/8-7 x 3 Feet | AD7MCN 4FGX7

APPROVED VENDOR U20200.112.3600 Dişli Çubuk Düz 1-1/8-7 x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7MCN Model: U20200.112.3600Çapraz Referans: 4FGX7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€85.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Sınıf1A
BitişSade
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk3ft.
Rockwell SertliğiOylanmamış
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci65,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu8
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.79
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U20200.112.3600 Dişli Çubuk Düz 1-1/8-7 x 3 Feet
€85.68 / Adet