APPROVED VENDOR U20300.062.8888 Dişli Çubuk Çinko 5/8-11 x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Karbon çelik |
Uzunluk | 10ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 65,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 8-11 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 1.59 |
HS kodu | 7318155051 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Uzunluk | Rockwell Sertliği | Gerilme direnci | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20300.037.8888 | - | çinko | 10ft. | Oylanmamış | 65,000 psi | 3 / 8-16 | UNC | €20.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00