U20300.175.1200 | Dişli Çubuk Çinko 1-3/4-5 X 1 Feet | 10p597 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U20300.175.1200 Dişli Çubuk Çinko 1-3/4-5 x 1 Ayak | AA2LGK 10P597

APPROVED VENDOR U20300.175.1200 Dişli Çubuk Çinko 1-3/4-5 x 1 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2LGK Model: U20300.175.1200Çapraz Referans: 10P597
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
€49.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Sınıf1A
Bitişçinko
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk1ft.
Rockwell SertliğiB85 ila B97
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu6
Konu TürüUNC
Akma dayanımı45,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.01
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişUzunlukRockwell SertliğiGerilme direnciKonu BoyutuKonu TürüÜcret
ONAYLI SATICI U20300.037.8888 Dişli Çubuk Çinko 3/8-16 x 10 Feet | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-çinko10ft.Oylanmamış65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U20300.175.1200 Dişli Çubuk Çinko 1-3/4-5 x 1 Feet
€49.97 / Adet