APPROVED VENDOR U20365.031.9999 Dişli Çubuk Çinko 5/16-24 x 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Renk | Gümüş |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Karbon çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 60,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 16-24 |
Konu Türü | UNF |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 381 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Uzunluk | Rockwell Sertliği | Gerilme direnci | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20300.037.8888 | - | çinko | 10ft. | Oylanmamış | 65,000 psi | 3 / 8-16 | UNC | €20.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00