APPROVED VENDOR U22180.037.9999 Dişli Çubuk B7 Düz 3/8-16x12 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2A |
Renk | Gri |
Bitiş | Sade |
Malzeme | B7 Alaşımlı Çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | C35 |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 115,000 - 125,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 3 / 8-16 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 381 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7318155051 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Sınıf | Uzunluk | Rockwell Sertliği | Sıcaklık. menzil | Gerilme direnci | Konu Boyutu | Konu Türü | Akma dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CXE6 | 2 | 3ft. | sıcak rulo 25-30 | Derecelendirilmemiş | 125,000 Lbs. | 3 / 8-16 | UNC | - | €198.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00