U22281.087.0001 | Altıgen Somun Sınıf 2h 7/8-9, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U22281.087.0001 Altıgen Somun Sınıf 2H 7/8-9, 5PK | AA4JTD 12P580

APPROVED VENDOR U22281.087.0001 Altıgen Somun Derece 2H 7/8-9, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JTD Model: U22281.087.0001Çapraz Referans: 12P580
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
€9.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf2H
Yükseklik55 / 64 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Somun türüAltıgen Somun - Ağır
Özellik Sınıfı2H
Rockwell SertliğiC24 ila C38
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipAğır
genişlik1.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U22281.087.0001 Altıgen Somun Derece 2H 7/8-9, 5PK
€9.71 / paket