U22281.112.0002 | Altıgen Somun Sınıf 2h 1-1/8-7, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U22281.112.0002 Altıgen Somun Sınıf 2H 1-1/8-7, 5PK | AA4JTF 12P582

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 Altıgen Somun Derece 2H 1-1/8-7, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JTF Model: U22281.112.0002Çapraz Referans: 12P582
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
€34.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 1 / 8-7 "
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf2H
Yükseklik1 7 / 64 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Somun türüAltıgen Somun - Ağır
Özellik Sınıfı2H
Rockwell SertliğiC24 ila C38
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu8
Konu TürüUNC
TipAğır
genişlik1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 Altıgen Somun Derece 2H 1-1/8-7, 5PK
€34.55 / paket