U24210.013.0200 | Soba Cıvatası Yuvarlak 6-32 X 2 L - Pk100 | 2xj84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24210.013.0200 Soba Cıvatası Yuvarlak 6-32 X 2 L, 100PK | AC3XUB 2XJ84

APPROVED VENDOR U24210.013.0200 Ocak Vidası Yuvarlak 6-32 X 2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XUB Model: U24210.013.0200Çapraz Referans: 2XJ84 / 127J09
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
€6.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.260 "
Baş yüksekliği0.103 "
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü5/32
uzunluk2"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB70-100
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil0 - +375F
Gerilme direnci60,000 PSI
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318152010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24210.013.0200 Ocak Vidası Yuvarlak 6-32 X 2 L, 100PK
€6.33 / paket