U24210.019.0175 | Soba Cıvatası Yuvarlak 10-24x1 3/4 - Pk100 | 2ea74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U24210.019.0175 Stove Bolt Round 10-24X1 3/4, 100PK | AB9NBN 2EA74

APPROVED VENDOR U24210.019.0175 Ocak Vidası Yuvarlak 10-24X1 3/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NBN Model: U24210.019.0175Çapraz Referans: 2EA74 / 127F35
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
€6.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.359 "
Baş yüksekliği0.137 "
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü7/32
uzunluk1.75 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB70-100
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil0 - +375F
Gerilme direnci60,000 PSI
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318152010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24210.019.0175 Ocak Vidası Yuvarlak 10-24X1 3/4, 100PK
€6.83 / paket