U24211.008.0075 | Makine Vidası Yuvarlak 2-56 X 3/4 L - Pk100 | 2eb20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24211.008.0075 Makine Vidası Yuvarlak 2-56 X 3/4 L, 100PK | AB9NGH 2EB20

APPROVED VENDOR U24211.008.0075 Makine Vidası Yuvarlak 2-56 X 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NGH Model: U24211.008.0075Çapraz Referans: 2EB20
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
€4.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#1
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.162 "
Baş yüksekliği0.069 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu2-56

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 588420-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 5/8 L - 100'lü Paket | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€25.60
ONAYLI SATICI 588438-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 1 1/4 L - 100'lü Paket | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€30.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24211.008.0075 Makine Vidası Yuvarlak 2-56 X 3/4 L, 100PK
€4.15 / paket