U24211.013.0150 | Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1 1/2 L - Pk100 | 2eb62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24211.013.0150 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9NHY 2EB62

APPROVED VENDOR U24211.013.0150 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NHY Model: U24211.013.0150Çapraz Referans: 2EB62 / 127F75
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
€2.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.260 "
Baş yüksekliği0.103 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.5 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24211.013.0150 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1 1/2 L, 100PK
€2.39 / paket