U24211.016.0031 | Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 5/16 L - Pk100 | 2eb68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24211.016.0031 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9NJD 2EB68

APPROVED VENDOR U24211.016.0031 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 5/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NJD Model: U24211.016.0031Çapraz Referans: 2EB68 / 127F78

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.309 "
Baş yüksekliği0.12 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24211.016.0031 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 5/16 L, 100PK
€4.00 / paket