U24212.011.0050 | Makine Vidası Yuvarlak 4-40 X 1/2 L - Pk100 | 1my49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24212.011.0050 Makine Vidası Yuvarlak 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB2NGM 1MY49

APPROVED VENDOR U24212.011.0050 Makine Vidası Yuvarlak 4-40 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NGM Model: U24212.011.0050Çapraz Referans: 1MY49 / 126V01
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
€49.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiKombinasyon Oluklu / Phillips
Sürücü boyutu#1
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.211-0.193 "
Baş yüksekliği0.086 ila 0.075 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 2 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB69 ila B100
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukRockwell SertliğiKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 577438-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 1 1/4 L - 100'lü Paket | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24212.011.0050 Makine Vidası Yuvarlak 4-40 X 1/2 L, 100PK
€49.88 / paket