Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U24212.016.0031 Machine Screw Round 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB2NHU 1MY78

APPROVED VENDOR U24212.016.0031 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 5/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NHU Model: U24212.016.0031Çapraz Referans: 1MY78
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
€34.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiKombinasyon Oluklu / Phillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.287 "
Baş yüksekliği0.107 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukRockwell SertliğiKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 577438-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 1 1/4 L - 100'lü Paket | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24212.016.0031 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 5/16 L, 100PK
€34.18 / paket