U24212.019.0026 | Makine Vidası Yuvarlak 10-32 X 1/4 L - Pk100 | 1na22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24212.019.0026 Makine Vidası Yuvarlak 10-32 X 1/4 L, 100PK | AB2PDX 1NA22

APPROVED VENDOR U24212.019.0026 Makine Vidası Yuvarlak 10-32 X 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2PDX Model: U24212.019.0026Çapraz Referans: 1NA22
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
€4.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiKombinasyon Oluklu / Phillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.359-0.334 "
Baş yüksekliği0.137 ila 0.123 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB69 ila B100
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukRockwell SertliğiKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 577438-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 1 1/4 L - 100'lü Paket | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24212.019.0026 Makine Vidası Yuvarlak 10-32 X 1/4 L, 100PK
€4.70 / paket