U24212.037.0300 | Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 3 L - Pk50 | 1na83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24212.037.0300 Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 3 L, 50PK | AB2PGL 1NA83

APPROVED VENDOR U24212.037.0300 Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 3 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2PGL Model: U24212.037.0300Çapraz Referans: 1NA83 / 126W03

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€60.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiKombinasyon Oluklu / Phillips
Sürücü boyutu#4
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.670 "
Baş yüksekliği0.237 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3"
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukRockwell SertliğiKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 577438-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 1 1/4 L - 100'lü Paket | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24212.037.0300 Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 3 L, 50PK
€60.66 / paket