U24520.019.0051 | Makina Vidalı Tava 10-32 X 1/2 L - Pk100 | 2dy46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24520.019.0051 Makine Vidalı Tava 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB9MBY 2DY46

APPROVED VENDOR U24520.019.0051 Makine Vidalı Tava 10-32 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MBY Model: U24520.019.0051Çapraz Referans: 2DY46

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€8.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu11 / 32 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.373-0.357 "
Baş yüksekliği0.110 "0.099"
kafa TipiTava
uzunluk1 / 2 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 591464-PG Makine Vidalı Tava 10-32 x 2 L - 100'lü Paket | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€43.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24520.019.0051 Makine Vidalı Tava 10-32 X 1/2 L, 100PK
€8.86 / paket