U24520.019.0100 | Makina Vidalı Tava 10-24 X 1 L - Pk100 | 2dy40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U24520.019.0100 Machine Screw Pan 10-24 X 1 L, 100PK | AB9MBR 2DY40

APPROVED VENDOR U24520.019.0100 Makine Vida Tavası 10-24 X 1 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MBR Model: U24520.019.0100Çapraz Referans: 2DY40 / 127D92
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
€7.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu11 / 32 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.373 "
Baş yüksekliği0.11 "
kafa TipiTava
uzunluk1"
MalzemeKarbon çelik
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 591464-PG Makine Vidalı Tava 10-32 x 2 L - 100'lü Paket | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24520.019.0100 Makine Vida Tavası 10-24 X 1 L, 100PK
€7.82 / paket