Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24522.013.0075 Makine Vidalı Tava 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB2LZJ 1MU16

APPROVED VENDOR U24522.013.0075 Makine Vidalı Tava 6-32 X 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LZJ Model: U24522.013.0075Çapraz Referans: 1MU16 / 126T96
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
€3.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.256 "
Baş yüksekliği0.087 "
kafa TipiTava
uzunluk3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24522.013.0075 Makine Vidalı Tava 6-32 X 3/4 L, 100PK
€3.95 / paket