U24522.019.0050 | Makina Vidalı Tava 10-24 X 1/2 L - Pk100 | 1mu34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24522.019.0050 Makine Vidalı Tava 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB2MAC 1MU34

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Makine Vidalı Tava 10-24 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MAC Model: U24522.019.0050Çapraz Referans: 1MU34 / 126U15
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
€5.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.357 "
Baş yüksekliği0.122 "
kafa TipiTava
uzunluk1 / 2 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Makine Vidalı Tava 10-24 X 1/2 L, 100PK
€5.51 / paket