U24540.013.0200 | Makine Vidası Düz ​​6-32 X 2 L - Pk100 | 2fe17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24540.013.0200 Makine Vidası Düz ​​6-32 X 2 L, 100PK | AB9UTX 2FE17

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Düz Makine Vidası 6-32 X 2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UTX Model: U24540.013.0200Çapraz Referans: 2FE17 / 127H11
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
€3.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82-80 Derece
Baş Dia.0.262-0.238 "
Baş yüksekliği0.083 "(Ref)
kafa TipiDüz
uzunluk2"
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€36.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Düz Makine Vidası 6-32 X 2 L, 100PK
€3.69 / paket