U24540.016.0025 | Makine Vidası Düz ​​8-32 X 1/4 L - Pk100 | 2fe27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24540.016.0025 Makine Vidası Düz ​​8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9UUH 2FE27

APPROVED VENDOR U24540.016.0025 Düz Makine Vidası 8-32 X 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UUH Model: U24540.016.0025Çapraz Referans: 2FE27 / 127H16
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
€3.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.1 "
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€36.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.016.0025 Düz Makine Vidası 8-32 X 1/4 L, 100PK
€3.82 / paket