U24540.016.0075 | Makine Vidası Düz ​​8-32 X 3/4 L - Pk100 | 2fe34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24540.016.0075 Makine Vidası Düz ​​8-32 X 3/4 L, 100PK | AB9UUQ 2FE34

APPROVED VENDOR U24540.016.0075 Düz Makine Vidası 8-32 X 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UUQ Model: U24540.016.0075Çapraz Referans: 2FE34 / 127H20
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
€2.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82-80 Derece
Baş Dia.0.312-0.285 "
Baş yüksekliği0.100 "(Ref)
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€36.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.016.0075 Düz Makine Vidası 8-32 X 3/4 L, 100PK
€2.93 / paket