U24540.021.0037 | Makine Vidası Düz ​​12-24 X 3/8 L - Pk100 | 2fy24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U24540.021.0037 Machine Screw Flat 12-24 X 3/8 L, 100PK | AB9WWA 2FY24

APPROVED VENDOR U24540.021.0037 Düz Makine Vidası 12-24 X 3/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB9WWA Model: U24540.021.0037Çapraz Referans: 2FY24
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
€8.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.412 "
Baş yüksekliği0.132 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu12-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.021.0037 Düz Makine Vidası 12-24 X 3/8 L, 100PK
€8.37 / paket