U24540.021.0050 | Makine Vidası Düz ​​12-24 X 1/2 L - Pk100 | 2fy26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U24540.021.0050 Machine Screw Flat 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB9WWC 2FY26

APPROVED VENDOR U24540.021.0050 Düz Makine Vidası 12-24 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB9WWC Model: U24540.021.0050Çapraz Referans: 2FY26

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€10.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.412 "
Baş yüksekliği0.132 "
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 2 "
MalzemeKarbon çelik
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu12-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.021.0050 Düz Makine Vidası 12-24 X 1/2 L, 100PK
€10.55 / paket