U24540.031.0062 | Makine Vidası Düz ​​5/16-18 X 5/8 L - Pk100 | 2fy80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24540.031.0062 Makine Vidası Düz ​​5/16-18 X 5/8 L, 100PK | AB9WYA 2FY80

APPROVED VENDOR U24540.031.0062 Makine Vidası Düz ​​5/16-18 X 5/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WYA Model: U24540.031.0062Çapraz Referans: 2FY80 / 127H75

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€16.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.597 "
Baş yüksekliği0.191 "
kafa TipiDüz
uzunluk5 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€36.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.031.0062 Makine Vidası Düz ​​5/16-18 X 5/8 L, 100PK
€16.67 / paket