U24540.050.0150 | Makine Vidası Düz ​​1/2-13 X 1 1/2 L - Pk50 | 2ga52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24540.050.0150 Makine Vidası Düz ​​1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK | AB9XPH 2GA52

APPROVED VENDOR U24540.050.0150 Makine Vidası Yassı 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XPH Model: U24540.050.0150Çapraz Referans: 2GA52 / 127H97
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
€76.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.815 "
Baş yüksekliği0.223 "
kafa TipiDüz
uzunluk1.5 "
MalzemeKarbon çelik
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.55
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.050.0150 Makine Vidası Yassı 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK
€76.27 / paket