U24670.019.0050 | Makine Vidası Düz ​​10-24 X 1/2 L - Pk100 | 1mu89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U24670.019.0050 Machine Screw Flat 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB2MCK 1MU89

APPROVED VENDOR U24670.019.0050 Düz Makine Vidası 10-24 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MCK Model: U24670.019.0050Çapraz Referans: 1MU89 / 126U60

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€4.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82-80 Derece
Baş Dia.0.362-0.333 "
Baş yüksekliği0.116 "(Ref)
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 2 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24670.019.0050 Düz Makine Vidası 10-24 X 1/2 L, 100PK
€4.67 / paket