U24670.021.0075 | Makine Vidası Düz ​​12-24 X 3/4 L - Pk100 | 1my21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24670.021.0075 Makine Vidası Düz ​​12-24 X 3/4 L, 100PK | AB2NFH 1MY21

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Düz Makine Vidası 12-24 X 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NFH Model: U24670.021.0075Çapraz Referans: 1MY21 / 126U72
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
€9.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.380 "
Baş yüksekliği0.112 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Konu Boyutu12-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Düz Makine Vidası 12-24 X 3/4 L, 100PK
€9.12 / paket