U24861.025.0075 | Makine Vidalı Kafes 1/4-20 X 3/4 L - Pk100 | 2eu42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24861.025.0075 Makine Vidalı Kafes 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB9QTG 2EU42

APPROVED VENDOR U24861.025.0075 Makine Vidası Makas 1/4-20 X 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB9QTG Model: U24861.025.0075Çapraz Referans: 2EU42 / 127G38
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
€13.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.573 "
Baş yüksekliği0.15 "
kafa Tipidemet
uzunluk3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24861.025.0075 Makine Vidası Makas 1/4-20 X 3/4 L, 100PK
€13.95 / paket