U25110.019.0125 | Ahşap Vidası Yuvarlak #10 X 1-1/4" Uzunluk, 100pk | 1lb24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Wood Screw Round #10 X 1-1/4 Length, 100PK | AB2CYM 1LB24

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Ağaç Vidası Yuvarlak #10 X 1-1/4" Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CYM Model: U25110.019.0125Çapraz Referans: 1LB24 / 163P40

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€18.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.050 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.334 "
Baş yüksekliği0.123 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.25 "
MalzemeKarbon çelik
beden#10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7318120000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Ağaç Vidası Yuvarlak #10 X 1-1/4" Uzunluk, 100PK
€18.91 / paket