U25120.016.0087 | Ahşap Vidası Düz ​​#8 X 7/8" Uzunluk Çinko, 100pk | 1ky12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U25120.016.0087 Ahşap Vidası Düz ​​#8 X 7/8 Uzunluk Çinko, 100PK | AB2BCU 1KY12

APPROVED VENDOR U25120.016.0087 Düz Ağaç Vidası #8 X 7/8" Uzunluk Çinko, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BCU Model: U25120.016.0087Çapraz Referans: 1KY12 / 400H88
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
€4.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.292 "
Baş yüksekliği0.1 "
kafa TipiDüz
uzunluk7 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
beden#8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318120000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U25120.016.0087 Düz Ağaç Vidası #8 X 7/8" Uzunluk Çinko, 100PK
€4.97 / paket